109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))JPT REC 2.8 Contact SRC Sn 1袋 50個入
TE Connectivity Junior Power Timer、車載用端子、レセプタクル Terminal タイプは、タブ幅 2.8 mm、タブ厚 0.8 mm で、プライマリロック機能 - ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Junior Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5508 アズワン品番65-7505-83
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 18極 メス 車載用配線コネクタ
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820 アズワン品番65-7588-01
1個
779 税込857
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 メス 車載用配線コネクタ
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264 アズワン品番65-7684-01
1個
429 税込472
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 1袋 50個入
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:712-1646 アズワン品番65-7790-83
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 1袋 1000個入
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:164-1852 アズワン品番65-7669-81
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 63極 インライン
レセプタクル、標準ジェンダー、シリーズ2。このTE Connectivity製の丸型プラスチックコネク(CPC)レセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。この製品は、互換性のあるCPCコネクタとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 このシリーズ2レセプタクルには、8、9、28及び63極のコンタクト構成が用意されています。
仕様●極数:63●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:23●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1331 アズワン品番65-7531-73
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

。TE Connectivity Deutsch HD30、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●種類:ダストキャップ●シリーズ:HDC●コード番号:217-5571 アズワン品番65-7542-78
1個
6,298 税込6,928
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 レセプタクル 4WAY パネル
仕様製品群:2.5mm System シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル ポジション数:4 アズワン品番65-1391-89
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:D 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタシール
ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●シールタイプ:シール●長さ:34.92mm●コード番号:362-4441 アズワン品番65-7533-48
1個
419 税込461
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダストキャップ シェルサイズ:17
ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:17●材質:サーモプラスチック●色:黒●コード番号:782-5900 アズワン品番65-7662-23
1個
769 税込846
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダストキャップ シェルサイズ:13
ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:13●コード番号:782-5897 アズワン品番65-7542-63
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 14極 フランジマウント
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
仕様●極数:14●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:782-1306 アズワン品番65-7533-54
1個
1,298 税込1,428
43日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル ソケット コンタクト 8WAY
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-8 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1409-02
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3729 アズワン品番65-7584-30
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●極数:20●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3757 アズワン品番65-7542-33
1個
1,698 税込1,868
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3739 アズワン品番65-7541-91
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。緑色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3761 アズワン品番65-7540-63
1個
1,798 税込1,978
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。青色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3735 アズワン品番65-7542-35
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:B 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル ピン コンタクト 8WAY
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-8 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-99
1個
2,898 税込3,188
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 レセプタクル 4WAY ケーブル
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4 アズワン品番65-1408-94
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ レセプタクル サイズ13
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:9 最大動作温度:125ーC アズワン品番65-1408-89
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 3極 パネルマウント
。パネル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3。これらのTE Connectivity製のシリーズ3パネル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●コード番号:221-1145 アズワン品番65-7789-85
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001 アズワン品番65-7666-75
1セット(4500個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル ソケット コンタクト 4WAY
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-95
1個
1,598 税込1,758
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 28極 パネルマウント
レセプタクルシリーズ 2。TE Connectivity のシリーズ 3 丸型プラスチックコネクタレセプタクルは、シリーズ 3 CPC コネクタに確実に接続するためのねじ式インサートを備えています。オス・メスとも複数のコンタクト配列があり、インライン(フリー)またはパネルマウントのいずれかを選択することができます。
仕様●極数:28●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●コード番号:372-529 アズワン品番65-7583-03
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FASTIN シリーズ タブ コンタクト レセプタクル
仕様シリーズ:FASTIN-FASTON 適合製品:FASTIN-FASTON シリーズ タブ コンタクト ポジション数:2 アズワン品番65-1513-38
1個
159 税込175
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
。20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング D SUB レセプタクル 9WAY
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DA 製品群:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:HDP-20 シリーズ D Sub コネクタ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) D Sub シェルサイズ:DA 最大DC電流:3.7A アズワン品番65-1392-59
1個
739 税込813
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3741 アズワン品番65-7584-58
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル STD SLD CPC1 9WAY
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:19 動作電圧:250V アズワン品番65-1581-43
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 9極 ケーブルマウント
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:680-6889 アズワン品番65-7786-50
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 16極 スタンダード パネルマウント 1袋 100個入
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:17.0A●定格電圧:600 → 0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3889 アズワン品番65-7769-08
1袋(100個)
539,800 税込593,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 7極 パネルマウント
パネル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3。これらのTE Connectivity製のシリーズ3パネル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●コンタクト材質:銅●コード番号:221-1151 アズワン品番65-7789-81
1個
2,198 税込2,418
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3731 アズワン品番65-7542-26
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 CONN レセプタクル 24WAY パネル
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:23 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:23-24 ポジション数:24 アズワン品番65-1408-93
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ レセプタクル 13-9 パネル
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1668-05
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ レセプタクル 23-37 パネル
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:37 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1626-94
1個
6,998 税込7,698
欠品中

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります