コネクタ・コネクタ付ケーブル :「医療ファイル」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、MIL-C-24308 に合わせて寸法を定めたサイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタとかん合できます。軍用規格認定シリーズの商用タイプ シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:15W2●定格電圧:1.0 kV 、500 .0 V●長さ:39.2mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5844
極数15
アズワン品番65-7778-22
1セット(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
極数 = 37。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 6.0A。長さ = 69.32mm。幅 = 12.55mm。深さ = 18.8mm。コンタクト材質 = 真鍮mm。動作温度 Max = +105℃。デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9 、 15 、 25 、 37 ポジションのタイプがあり、 50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、 15 、 26 、 44 、 62 、 78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(52個)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。