コネクタ・コネクタ付ケーブル :「PB」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 12極 オス ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5535 アズワン品番65-7507-41
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486 アズワン品番65-7506-90
1個
779 税込857
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:黄 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7305 アズワン品番65-7592-69
1個
339 税込373
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:赤 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7304 アズワン品番65-7642-96
1個
319 税込351
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色は黒 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7306 アズワン品番65-7592-70
1個
359 税込395
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 90個入
TE Connectivity 基板 D-Sub コネクタ(レセプタクル)は、電線対基板コネクタシステムで 15 ポジションのコネクタを備えています。コネクタシステム - 電線対基板 ハウジングの色 - 黒 ハウジング材質 - PBT GF
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5452 アズワン品番65-7508-52
1セット(90個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 メス オス端子用のハウジング 1箱 1500個入
TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、6 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:AMP●コード番号:217-5416 アズワン品番65-7506-81
1箱(1500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))カバー 自動車コネクタ バックシェル EconoSealシリーズ ライトアングル 3 1箱 300個入
TE Connectivity Econoseal EHMコネクタアクセサリ。自動車用ワイヤコネクタのEcononseal EHMシリーズ用中空プラグ及びアダプタなどアクセサリ一覧。防塵カバー、4極、90°、PBT、黒 中空プラグ、シリコンラバー、黒
仕様●タイプ:ケーブルクランプ●シリーズ:EconoSeal●極数:3●コード番号:164-2370 アズワン品番65-7665-20
1箱(300個)
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, オス, スルーホール実装, 2-5174225-5
エコ商品
極数 = 68。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。ハウジング材質 = PBT。長さ = 63.9mm。幅 = 17.3mm。深さ = 10.3mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))250 FASTON REC 18-16 AWG TPBR
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入
。TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。3 ポジションで 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、コンタクトサイズは 1.5K です。オス端子用ハウジング 黒色 電線対電線コネクタシステム 中心線ピッチは 4 mm です ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6266 アズワン品番65-7700-83
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FF 250 REC 18-14AWG TPBR LP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。4 ポジション及び 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズ: 6.3 / 4.8K 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6268 アズワン品番65-7547-85
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPPB
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 B 」で、キーイングの色はグレーです。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6262 アズワン品番65-7669-96
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 22P BLACK GOLD
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P BOTTOM MOUNT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ULTRAFAST 250 ASSY REC 16-14 TPBR LP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1セット 70個入
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214 アズワン品番65-7664-49
1セット(70個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
819 税込901
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング