1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング
RoHS
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります