9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066 アズワン品番65-7579-88
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:DT●端子サイズ:11mm●シリーズ番号:1027●コード番号:222-3718 アズワン品番65-7541-55
1袋(1000個)
379,800 税込417,780
欠品中

M12現場設置可能Aコードコネクタ。TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999 アズワン品番65-7770-64
1袋(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コーディング:A●コード番号:219-7396 アズワン品番65-7709-08
1箱(100個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:D●シリーズ:M12●コード番号:236-4577 アズワン品番65-7488-67
1箱(100個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様【値】122個 シリーズLR0204R 定格電力(W)0.25 抵抗値10 Ω → 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 実装タイプスルーホール 数量(個)20
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

TE Connectivity Nano MQS、メス端子用ハウジングは、2 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板コネクタシステムを備えています。プライマリ製品の色 - 青 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング
仕様●種類:メス端子用ハウジング●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5434 アズワン品番65-7505-24
1箱(1000個)
229,800 税込252,780
欠品中

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号3000 併用可能製品タブコンタクト 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】1.25 適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります