コネクタ・コネクタ付ケーブル :「化学薬品」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7000 Universalシリーズのオーディオ / ビデオコネクタは、Deltronシリーズ独自の革新的な機能を数多く搭載しています。これらの製品は、信頼性、シンプルな操作、RF / 機械的干渉の除実が必要な業務用及び産業用エレクトロニクス用途の両方に適しています。主な用途は、ミキシングデスク、テープレコーダ、ビデオレコーダ、DATレコーダ、テスト装置などです。すべての大手メーカーのXLRと完全に互換 ハウジング: 堅牢なダイキャスト製法で完全なRF保護機能を備え、小型の産業用標準フランジ付き インサート: 高い機械的 / 熱的 / 電気的特性、化学薬品に対する優れた耐久性、及び寸法安定性を備えた熱可塑樹脂製 コンタクト: 精密機械加工黄銅、幅広いケーブルサイズに対応する大型はんだバケット付き ラッチ: プレスアクションが最小の独特なデザインで、ラッチ部分が拡大され、確実なロックとストレートスルーアースが可能
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。