コネクタ・コネクタ付ケーブル :「DAC」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン ピッチ3.81mm 極数20 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピン ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)PC 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
アクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
仕様ラチェットあり シリーズ560and572 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

EDAC516端子.これらのEDACの端子は、EDAC516シリーズコネクタハウジングと合わせて使用します。.このシリーズの内容:.品番:476-485476-485ははんだタグ端子、8.5A品番:476-491476-491はルーズ圧着端子、8.5A品番:476-508476-508はワイヤラップ端子、8.5A品番:910-6778910-6778は圧着コンタクト、8.5A
シリーズ516 定格電流(A)8.5 動作温度(℃)(Min)-65 結線方法ワイヤラップ オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(100個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
仕様ラチェットあり 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
適合ツール抜き取り工具 シリーズ516 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
タイプコンタクト:圧着 シリーズ516 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット ピッチ3.81mm 極数120 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

区分ピン 極数20 シリーズ516 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)ポリカーボネート 動作温度(℃)(Max)+125 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

長さ(mm)69.85 幅(mm)38.74 区分ソケット 極数120 定格電流(A)8.5 深さ(mm)106.55 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- 製品群:- アズワン品番65-1619-80
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブル アズワン品番65-1667-15
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ アズワン品番65-1614-75
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1621-54
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1617-03
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン ピッチ3.81mm 極数120 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1620-21
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:三軸 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHz アズワン品番65-1610-57
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1637-78
1個
9,998 税込10,998
欠品中

仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ アズワン品番65-1610-54
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド 材質:ニッケル 最大動作周波数:4GHz 終端方法:はんだ アズワン品番65-1610-53
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TRB 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHz 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC アズワン品番65-1613-65
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:Twinax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-2 TWC-124-2 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:70 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V アズワン品番65-1610-55
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ アズワン品番65-1610-58
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:150 シリーズ SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V アズワン品番65-1613-67
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ アズワン品番65-1610-59
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinax TRB コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:TBR PL75 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V アズワン品番65-1613-62
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピン ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)PC 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

長さ(mm)69.85 幅(mm)38.74 区分ピン 極数120 定格電流(A)8.5 深さ(mm)106.55 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz アズワン品番65-1618-99
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1607-26
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグ アズワン品番65-1667-41
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:TRS 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- 製品群:Triax SMA/SMP シリーズ アズワン品番65-1650-21
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

EDACTerminalEDAC516シリーズTerminalコンタクトは、メス圧着タイプコンタクトです。コネクタボディのコンタクトの向きはストレートで、定格電流は8.5Aです。コンタクト材質はりん青銅製で、コンタクトめっきはニッケルの上に金めっきが施されています。動作温度範囲は、-65→105℃ですEDAC516製品8.5A多極コネクタを広範囲にわたって取り揃え、安全性と信頼性が要求される幅広い用途での使用に適しています。こうした用途には、オーディオ放送、鉄道信号、石油ガス産業の制御システム、一般的な産業用/車載制御/テストシステムなどがあります。このコネクタは、マルチピンケーブルとパネル、又はケーブルとケーブルを接続する必要がある場合に適しています。この高密度システムのプラグはコネクタの固定又はフリーのいずれかを形成でき、設計者に優れた柔軟性を提供します。安全な接続を保証オス/メス両用の金属製コンタクト設計です極性成形、金属ロケータ圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトですコンタクトはプラグとソケットにフィットします認定ANSI/ESDS20.20:2014ですBSEN61340-5-1:2007
シリーズ516 定格電流(A)8.5 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1セット(1800個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング