コネクタ・コネクタ付ケーブル :「メスネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:F-SCHV●コード番号:812-6456
アズワン品番65-7775-47
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5064
アズワン品番65-7526-64
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5052
アズワン品番65-7524-86
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5047
極数13
アズワン品番65-7523-53
1箱(50個)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
仕様●種類:ねじロックセット●併用可能製品:D-Sub●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4957
アズワン品番65-7526-31
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●種類:ねじロックセット●併用可能製品:D-Sub●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4962
アズワン品番65-7529-34
1袋(200個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5869
アズワン品番65-7631-32
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5867
アズワン品番65-7616-74
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5939
アズワン品番65-7609-20
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5924
アズワン品番65-7612-12
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478
アズワン品番65-7636-42
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5861
アズワン品番65-7603-54
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5865
アズワン品番65-7630-58
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5916
アズワン品番65-7614-04
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934
アズワン品番65-7617-18
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937
アズワン品番65-7605-69
1箱(25個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929
アズワン品番65-7612-65
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5883
極数9
アズワン品番65-7523-54
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5859
アズワン品番65-7528-32
1箱(50個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5880
アズワン品番65-7603-92
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5871
アズワン品番65-7631-67
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5841
アズワン品番65-7628-46
1箱(50個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5915
アズワン品番65-7632-32
1箱(50個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:2●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5840
アズワン品番65-7622-05
1個
¥469
税込¥516
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5884
アズワン品番65-7615-63
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5870
アズワン品番65-7604-39
1箱(50個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5874
アズワン品番65-7622-14
1箱(50個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5842
極数2
アズワン品番65-7604-07
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936
アズワン品番65-7607-26
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5935
アズワン品番65-7619-08
1箱(25個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5803
アズワン品番65-7605-68
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。