コネクタ・コネクタ付ケーブル :「コネクター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
590件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)2.76(開口部) 使用温度範囲(℃)-55~85 定格電圧(V)AC350 耐電圧1250V(MAX) 列数2(嵌合部) コネクタ形状プラグ 結線方式圧着 表面仕上げニッケル(外装) 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 シェルサイズ5 結線方法圧着
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)コネクタ
極数4 結線方法半田付け 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状プラグ 定格電圧 DC V125 塩水噴霧48時間(耐腐食性) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8 外装金属 安全規格UL、 TUV 接点材質金メッキ 定格電圧 AC V125 ケーブル外径(Φmm)7.3 ロックバイヨネット 適合電線範囲 AWG(#)最大16 防水性IP68 耐電圧(V)最大1250 挿抜回数1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)コネクタ
エコ商品
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無 寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21 極数3, 4, 5, 7, 10, 24 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー 定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0 仕上外装表面:ニッケル, クローム 機能シールド:無 時間塩水噴霧耐腐食性):500 h 接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max. 外装金属 安全規格UL 定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0 ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0 ロックねじ止め メッキ接点部:銀 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7, IP X8 耐電圧(V)1000, 3000 Max. 結線方法半田付け, 圧着 挿抜回数100, 500
1個
4,698 税込5,168
16日以内出荷

形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 寸法E(mm)8 寸法C(mm)10 シェルサイズB コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1907種類の商品があります)

シェルサイズ5 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3 シェルサイズ5 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


極数15 シェルサイズ5 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3
1個
619 税込681
92日以内出荷

シェルサイズ6 材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 定格電圧100VAC、140VDC 定格電流(A)2 防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型 難燃性UL94 V-0 コネクタプラグ、雄ピン ポジション6 動作温度(℃)-25~85 適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
519 税込571
当日出荷

1個
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。 アズワン品番67-0394-36
1個
239 税込263
5日以内出荷


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)0.5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状メス 結線方法圧接
1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極数10 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)0.5
1個
189 税込208
5日以内出荷

用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具 適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
2,498 税込2,748
欠品中

サイズミニチュア シリーズHRM 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)85 動作周波数(GHz)12.4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
エコ商品
極数2 使用温度範囲(℃)Min:-25 定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材料外装:金属 シールドシールド機能なし シェルサイズ12mm コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行:41 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose DIN41612コネクタ メス
エコ商品
タイプコンタクト シリーズPCN 定格電流(A)2 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)
1箱(20個)
1,198 税込1,318
欠品中


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

種類丸型 結線方法基板実装 形状アングル 定格電圧(V)AC330 結合方式ねじ
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:Hirose RM シリーズ レセプタクル 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:- 製品群:RM シリーズ SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019) アズワン品番65-1655-18
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷


1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数4 シリーズHR10 定格電圧(V)150ac、200dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,498 税込2,748
欠品中

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.2 結線方法圧着
1袋(100個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1654-68
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1654-75
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1654-71
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

形状ストレート 種類角型 寸法H(mm)1.2 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)1 寸法I(mm)24.37 寸法G(mm)6.17 コンタクト形状メス 結線方法圧着
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります