4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)2 極数6 シリーズDF3 定格電圧(V)250 定格電流(A)12 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数14 シリーズA3A 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数6 シリーズA3 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります