コネクタ・コネクタ付ケーブル :「1.5d2v」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数1 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 寸法D(Φmm)3.5 適合ケーブル1.5D-2V
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

種類丸型 仕様クイックロックタイプ 形状ストレート タイプクイックロックタイプ 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格電圧AC150Vrms 定格電圧(V)AC150 寸法A(mm)18.8 定格周波数(Hz)DC~3G 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 特性インピーダンス50Ω 寸法B(Φmm)1.8 適合ケーブル1.5D-2V プラグ形状ストレート
1個
599 税込659
当日出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります