コネクタ・コネクタ付ケーブル :「TONE ソケット」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃ 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

Female power supply sockets for soldering onto wires。Female power supply connectors, with solder terminal connections。Available with or without rest contact.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294 アズワン品番65-7722-48
1箱(250個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286 アズワン品番65-7734-13
1箱(100個)
37,980 税込41,778
欠品中

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります