ジェンダー:ジャックMCM予約販売
仕様定格電流:- ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:5.5mm バレル外径:- 定格電圧:- 製品群:-アズワン品番65-1560-92
DC 電源 プラグ 4.35x6.5x1.4 EIAJ VMCM予約販売
仕様種別:プラグ 定格電流:- ピン 直径:1.4mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:4.35mm バレル外径:6.5mmアズワン品番65-1560-70
DC インライン ジャック 2.1x5.5MCM8日以内出荷
仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:2.1mm バレル外径:5.5mm 製品群:-アズワン品番65-1560-88
DC インライン ジャック 2.5x5.5MCM予約販売
仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:5.5mm 定格電圧:-アズワン品番65-1560-68
DC 電源 プラグ 3.3x5.5x1.0 EIAJ IVMCM10日以内出荷
仕様種別:プラグ 定格電流:- ピン 直径:1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:3.3mm バレル外径:5.5mmアズワン品番65-1560-65
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3