137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P簡易変換アダプタ
用途DAFXIH-CABコンバータケーブルをお持ちの方がパソコン側 D-SUB9Pと接続するためのアダプタです クロ 規格RS-232Cアダプタ 端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB9P メス 結線ストレート
1本
4,200 税込4,620
3日以内出荷

シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます 規格RS-422アダプタ 端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
1本
4,200 税込4,620
3日以内出荷

パソコン側D-SUB9P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側ハーフピッチ14Pと接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P オス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
60日以内出荷

パソコン側D-SUB9P→D-SUB25Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側D-SUB25Pと接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
15,600 税込17,160
4日以内出荷

パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 結線ストレート
1本
15,600 税込17,160
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
14,500 税込15,950
4日以内出荷

パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
60日以内出荷

三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ 長さ(m)3 規格RS-232C 端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6Pオス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
当日出荷

三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)125 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1 クロ 質量(g)110 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
当日出荷

三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,100 税込8,910
当日出荷

パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)80 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本ほか
36,800 税込40,480
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
11,000 税込12,100
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)7 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,200 税込10,120
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,100 税込8,910
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)15 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
13,800 税込15,180
3日以内出荷

パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3 クロ 質量(g)本体:45、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)30 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換> 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
12,700 税込13,970
当日出荷

シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線コンバータ
1本
10,400 税込11,440
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)7 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,200 税込10,120
4日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,100 税込6,710
4日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)15 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
13,800 税込15,180
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,100 税込6,710
3日以内出荷

三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)2 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 質量(g)盤内ケーブル:135、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN6P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
20,300 税込22,330
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)3 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス 結線コンバータ
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(15m)、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)15 セット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
70,400 税込77,440
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
11,000 税込12,100
4日以内出荷

三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)2 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:D-SUB9P メス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
20,300 税込22,330
4日以内出荷

三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5 クロ 質量(g)85 備考PUコネクタ対応 規格RS-485⇔RS-232C 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)60 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子RJ-45⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
14,800 税込16,280
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(15m)、D232V-CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)15 セット内容D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
71,400 税込78,540
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(10m)、DFX-422CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)10 セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
54,700 税込60,170
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(5m)、DFX-422CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)5 セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
44,200 税込48,620
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,700 税込48,070
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,100 税込6,710
当日出荷

三菱CNC数値制御装置MELDAS M600/M60・60Sシリーズ対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(10m)、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)10 セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
58,400 税込64,240
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(10m)、DAC01R2L
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)10 セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
57,800 税込63,580
4日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります