コネクタ・コネクタ付ケーブル :「インレイ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セットタイプ = 電気技術者。セット内容 = ワイヤストリッパ。個数 = 2。ストレージタイプ = フォームインレイ
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 7チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = ナットスピナー: 4、5、5.5、6、7、8、10 mmセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチール全体長さ = 226 mmハンドル材質 = ソフトな風合いのインレイ付き硬質赤色アセテートブレード仕上げ = クロムRS Pro ナットスピナセット. RS Proナットスピナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。RS Proスパナは、高品質を念頭に置いて製造されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。. 特長 / 利点 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、使用時の快適さと力のかけやすさの絶妙なバランス ハンドルは赤の硬質アセテート製、柔らかな素材が埋めこめられた快適なグリップ サイズ表記はナットのサイズではなくナットスピナのサイズ 硬鋼製ヘッド ビニール製の工具ロール入り 英国製
1セット
¥9,410
税込¥10,351
翌々日出荷
ドレインプラグキーセット. すべての一般的な車両のエンジン、ギアボックス、及びバックアクスルから簡単にドレインプラグを取り外せるドレインプラグキーセット。 このセットは、7個の六角レンチ(3/8インチ、8 mm、9 mm、10 mm、12 mm、14 mm、及び17 mm)と、4個のスクエアドライブキー(8 mm、3/8インチ、11 mm、及び13 mm)と、1個のTバーで構成されます。 ブロー成形ポリプロピレン製ケース入りです。
仕様セットタイプ = 機械仕様セット内容 = 六角レンチ個数 = 11ストレージタイプ = 箱
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。