コネクタ・コネクタ付ケーブル :「プリント基板用はんだ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.77mm結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350.0 V長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,530 税込2,783
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,020 税込4,422
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,130 税込2,343
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります