コネクタ・コネクタ付ケーブル :「回転ヒンジ」の検索結果
関連キーワード
仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
1個
¥4,288
税込¥4,717
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。