5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 内部サークリッププライヤ、ストレート先端 信頼できる RS PRO ブランドのストレート先端付き内部サークリッププライヤをご紹介します。 RS PRO は、さまざまな機器の内部サークリップの取り付けや取り外しに使用する独自のタイプのプライヤです。この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げを施した Durable クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を備えています。RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。 特長と利点 ?内部サークリップの取り付けと取り外しに最適 ?直線的な先端 ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? この専用プライヤは、内部サークリップと併用するように設計されていますが、ストレート先端外部サークリッププライヤ(については、 1829977 を参照してください については、 1829977 を参照してください このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。 ノーズのサイズは? ストレートノーズは、深さ 2.6 mm のサークリップに適しています。 内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
仕様プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 180 mmチップ形状 = ライトアングルスナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 外部サークリッププライヤ、ストレート先端 信頼できる RS PRO ブランドのストレート先端付き外部サークリッププライヤをご紹介します。 RS PRO は、さまざまな機器で外部サークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げを施した Durable クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を備えています。RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。 特長と利点 ?外部サークリップの取り付けと取り外しに最適 ?直線的な先端 ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 ?外部に取り付けられたサークリップのグリップを補助するスプリング機構 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? この特殊プライヤは、外部サークリップと併用するように設計されていますが、ストレート先端の内部サークリッププライヤ(は、 1829979 にあります は、 1829979 にあります このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。 こて先のサイズ ストレートノーズは、深さ 2.6 mm のサークリップに適しています。 内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
仕様プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 180 mmチップ形状 = ライトアングルスナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro 内部サークリッププライヤ、ベント先端 信頼できる RS PRO ブランドの曲げ先端付き内部サークリッププライヤをご紹介します。この独自のタイプのプライヤは、さまざまな機器の内部サークリップの取り付け及び取り外しに使用します。この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げを施した Durable クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を備えています。RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。先端が曲がっているため、扱いにくいスペースや角度のサークリップを掴む際に補助的になり、ユーザーの視認性が向上します。 特長と利点 ?内部サークリップの取り付けと取り外しに最適 ?先端が曲がっているため、扱いにくいスペースでの可視性とグリップ性が向上しています ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? この特殊プライヤは、内部サークリップと併用するように設計されていますが、ベント先端の外部サークリッププライヤ(は、 1829978 にあります は、 1829978 にあります このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。 ノーズのサイズは? ストレートノーズは、深さ 2.5 mm のサークリップに適しています。 内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
仕様プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 180 mmチップ形状 = 曲がったスナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 外部サークリッププライヤ 本セット 信頼できる RS PRO ブランドのサークリッププライヤセットをご紹介します。この汎用セットは、さまざまな機器のサークリップの取り付け及び取り外しに最適な内部及び外部サークリッププライヤで構成されています。■原文誤り。「 RS PRO 」この長寿命 RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げの丈夫なクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を実現します。RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。 Durable RS Pro ロールポーチ入りで、使用しないときにプライヤーを安全に保管し、腐食と損傷を防止できます。 特長と利点 ?内部サークリップまたは外部サークリップの取り付けおよび取り外しに最適 ?さまざまな作業に対応できるストレート先端 ベント先端プライヤセット ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 ?サークリップのグリップを補助する不可視スプリングメカニズム 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? スプリングスチール製の挿入先端:超長寿命 精密加工のコンタクト面:歪みなし、取り付けが簡単 ボルト式ジョイントにより遊びのない動作が可能です 目に見えないスプリングこのセットには、内部及び外部サークリップに適したサークリッププライヤが含まれています。 このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。 内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
仕様ペンチの種類 = サークリップペンチ個数 = 4チップ形状 = 湾曲、ストレート材質 = 鉄
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro 外部サークリッププライヤ、ベント先端 信頼できる RS PRO ブランドのベント先端付き外部サークリッププライヤのご紹介です。さまざまな機器の外部サークリップの取り付け及び取り外しに使用する独自のタイプのプライヤです。この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げを施した Durable クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を備えています。RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。先端が曲がっているため、扱いにくいスペースや角度のサークリップを掴む際に補助的になり、ユーザーの視認性が向上します。 特長と利点 ?外部サークリップの取り付けと取り外しに最適 ?先端が曲がっているため、扱いにくいスペースでの可視性とグリップ性が向上しています ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 ?外部に取り付けられたサークリップのグリップを補助するスプリング機構 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? この専用プライヤは外部サークリップと併用するように設計されていますが、内側のサークリッププライヤ(( 1829980 )は曲げて使用します ( 1829980 )は曲げて使用します このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。 ノーズのサイズは? ストレートノーズは、深さ 2.5 mm のサークリップに適しています。 内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
仕様プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 180 mmチップ形状 = 曲がったスナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります