26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

BS9523 F0010 および F0018 に適合 MIL-C-24308, BS9523 F0018 および DIN 41652 の寸法要件に適合. はんだカップ付きRS PRO高性能レベル1 D-Subコネクタ. RS PROの高性能D-Subコネクタは、頑丈な亜鉛めっきスチールシェルと、電線を簡単に接続できるハンダカップ終端を備えています。このD-subコネクターは、DIN Class 2を超えるパフォーマンスレベル1で、RS232標準インターフェースを持ち、BS9523 F0010/F0018に適合しています。このサブミニチュアコネクタのピンは機械加工され、パネル取付けを容易にするため、両側に直径3.05mmの穴があらかじめ開けられたフランジを備えています。このD-subコネクターは、幅広い産業および商業用途でのI/O(入出力)相互接続に最適です。. D-Subコネクタとは? D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界で一般的に使用されているI/Oコネクタの一種で、コンピューターとモニターなどの2つのデバイス間で電源供給やポイントツーポイント通信を行うために使われます。D-Subコネクタには、2行以上のピンまたはソケットが平行に並んでおり、D字型の金属シェルで囲まれています。シェルは機械的な補強と、嵌合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-Subコネクタは、メスコンタクトのメスD-Subソケット(D-Subレセプタクル)、またはオスピンコンタクトのオスD-Subプラグとして利用できます。ソケット式メスコネクタは、プラグ式オスコネクタと嵌合する。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subと嵌合できないのでご注意ください。. 特長. 高性能設計 パフォーマンス・レベル1 RS232標準インターフェース 堅牢な亜鉛めっきスチールシェル 機械加工コンタクト UL 94V-0 絶縁体 パネルにねじで取り付けるための3.05mmの下穴付きフランジ 簡単なワイヤ終端用のはんだカップ. 用途. このD-subコネクタは堅牢な設計で、産業や商業、医療など幅広い業界の通信およびネットワークポートに使用できます。主な用途:. コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク、通信設備 データ処理装置 産業機器 試験・計測機器 リモートセンサとデータロガー 携帯型発電設備. よくある質問. コネクタに取り付けた配線の終端処理はどのようにしますか?. これらのD-Subコネクタは、ワイヤを挿入してはんだ付けで固定するため、中空のカップ状の穴が開いています。最初に、作業中にコネクタが動かないようにしっかり固定してください。はんだカップの深さを使って、各ワイヤーの端を剥きます。これによって、どれだけの被覆を取る必要があるかを測定します。露出した素線をはんだごてで錫めっきし、はんだカップの一部をはんだで満たします。はんだごてをカップの縁に当て、はんだを溶かします。錫めっき線の端をカップに差し込み、はんだが固まるまで固定します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分な太さの場合、ワイヤをカップに挿入し、カップの裏側にはんだごてを当てながら、はんだを溶かし入れます。. コネクタはどのように取り付けますか?. このD-Subコネクタは、パネル取り付け型として設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法はプラグ又はソケットの切り欠き寸法によって決まります。コネクタの両側には、3.05mmの取り付け穴を備えたフランジが2つあります。この穴に合わせてパネルに穴を開けます。コネクタをパネルの切り欠きに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 69.32mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.32 x 12.55mm動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 2 mm個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv(R)ねじ、六角ソケットねじ、TORX(R)ソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
1セット(5個)
830 税込913
5日以内出荷

仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1mm外径 = 1.3125インチ材質 = HSSHSS (M2 Grade) Dies. Precision engineered, split form dies made to BS1127; 1924 for machine or manual operation
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3タイプ = 六角軸タップピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 32.5 mm材質 = HSSシャンクタイプ = 六角六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
1個
1,060 税込1,166
7日以内出荷

仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 69.4mm幅 = 12.55mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm端子サイズ = 1.09mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = マグネット式ナットセッターサイズ = 5.5 mm個数 = 1RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 67mm幅 = 15.4mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm端子サイズ = 1.09mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 69.4mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 69.4x12.55x11mm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.05mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm端子サイズ = 1.09mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 69.4mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm寸法 = 69.4x12.55x18.5mm動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 39.2x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様極数 = 25MHzオス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = System Zeroタイプ = ドライバビットサイズ = #3 x 30 mm個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットセットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
3,360 税込3,696
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 5 mm個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro六角レンチインチ六角断面. マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv(R)ねじ、六角ソケットねじ、TORX(R)ソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチを備えています。. 特長と利点 グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール
1個
210 税込231
6日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro六角レンチインチ六角断面. マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv(R)ねじ、六角ソケットねじ、TORX(R)ソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチを備えています。. 特長と利点 グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール
1個
210 税込231
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 x 25 mm個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro六角レンチインチ六角断面. マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv(R)ねじ、六角ソケットねじ、TORX(R)ソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチを備えています。. 特長と利点 グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール
1個
210 税込231
6日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 6 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデン鋼電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. 六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
1袋(5個)
1,040 税込1,144
6日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = 5 x 50 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデン鋼電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. 六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
1袋(5個)
1,040 税込1,144
6日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 8 x 50 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. 六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
1袋(5個)
1,360 税込1,496
6日以内出荷

仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = グリッパソケットドライブ種類 = 正方型仕上げ = クロムメッキニッケル材質 = 合金鋼Gripper(TM)ソケット. すべての三角、六角、torxプロファイル、ウィングナット、クリップボルト、アイレット、その他すべての多角ねじ及びナットをつかむことができる、54本のスプリングロードピンによる設計の独自のユニバーサルソケット DIN899を超えるようにテストされたトルクを7~19 mm (1/4~3/4インチ)の任意のサイズで使用可能 個別のソケット3/8インチスクエアドライブとして、又はグリッパー1本、ラチェットハンドル1本、電動工具アダプタ1個から構成されるセットの一部として用意
1個
10,150 税込11,165
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります