コネクタ・コネクタ付ケーブル :「PH」の検索結果
関連キーワード
セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。. ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
RS PRO VDE工具キット11点セット. RS PRO電気技術者用工具キット11点セットは、移動して作業する技師や現場の技師向けに設計されており、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。これらの工具は、通電中の回路やその周囲で作業する専門技術者に最適です。VDE認定工具は、1000 acまで使用テストが行われています。 このキットは、工具の保護、保管や整理に最適な、ジッパー付きウォレットに収納されています。 このセットには、ドライバー、プライヤー、カッターなどの必須の手動工具が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途、及び家庭用に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット、工具ボックス及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 電気的安全性に関するVDE認定 高品位スチール製 快適なグリップハンドル 工具の収納: 耐久性に優れたポリエステル繊維製ジッパー付きウォレット入り 長寿命の耐摩耗性工具. 製品用途の情報 この工具セットは、電気技師による使用、及びあらゆる電気用途での使用のために特別に設計されています。. 製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター 180 mmコンビネーションプライヤ 160 mmスナイプノーズプライヤ 200 mmスナイプノーズプライヤー 160 mmサイドカッター ドライバ マイナス: x 100 mm、4 100 mm、5.5 125 mm、6.5 150 mm プラス: PH0 80、PH1 80、PH2 100 mm この製品を選択する理由 この11点セット工具キットには、非常に役立つ絶縁工具が選ばれています。これらの工具は、通電中の機器の作業に携わる人に最適です。このケースは小型で持ち運びが容易で、選ばれた工具はさまざまな作業に適しています。快適な握り心地を実現する快適なグリップハンドルを備えており、電気技師に最適な選択です。 VDE認定とは VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。 健康 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。
仕様セットタイプ = VDE現場作業用工具キット個数 = 11ストレージタイプ = ポーチ
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
セットタイプ = エンジニア。セット内容 = ナイフ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 23。ストレージタイプ = ケース。。DIN EN60900:2004. RS PRO VDE 1000 Vエンジニア用工具23点キット. RS PRO工具23点キットは、通電中の回路やその周囲で作業する専門技術者向けに設計された製品です。このケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤーなど、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 どの手動工具もVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。付属の工具は、確実に手元に必要であるということを念頭に技術者によって幅広く選択されたものです。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。修理やメンテナンスに最適です。. 特長と利点:. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 繊細かつ精密な作業に最適 高品質 VDE認定. 製品の内容は. キットの内容. ドライバ プラスドライバ: PH1 x 100、PH2 x 100 mm マイナスドライバ: 1 x 5.5 x 125 mm、0.8 x 4 x 100 mm ソケット 1/2インチソケット: 10、12、13、14、17、19、22、24 mm スパナ 絶縁VDE片口スパナ: 7、8、10、12、14 mm 予備の追加 150 mm傾斜プライヤ 200 mmコンビネーションプライヤ 1/2インチリバーシブルラチェット 1/2インチTハンドル ケーブルナイフ. この製品を選択する理由 このエンジニア工具セットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた製品です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Slotted, Torxタイプ = ドライバビット個数 = 10材質 = 合金鋼10ピース、100mm電動工具ビットセット. マイナス、プラス、Pozidriv(R)、Torx(R)で構成された長さ100 mmのビットセットで、電動工具に最適です。. 高品質合金鋼製 プラスチック製の収納用クリップ付属
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
仕様ドライバータイプ = ESD個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスESD対応 = ありチップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0刃の長さ = 5 mm、50 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマーブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガンプラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 7チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = PH1 mm, PH2 mm, 3 mm, 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm刃の長さ = 6.5 mm、80 mm、100 mm、125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = 熱可塑性エラストマブレード仕上げ = つや消しクロムめっきRS 7ピースVDE絶縁ドライバ工具モジュール. 業務用のVDE 1000 Vドライバセットは、高品質スチール製で、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 通電中のシステム用のプラス / マイナスVDE絶縁ドライバ x 6 VDE 1000 V絶縁電圧テスター 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 100、4 x 100、5.5 x 125、6.5 x 150 mm VDE絶縁マイナスドライバ PH x 80、PH2 x100 mm VDE絶縁プラスドライバ VDE電圧テスター
1個
¥10,130
税込¥11,143
翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PH0 → PH3, PZ0 → PZ3個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
仕様セットタイプ = ESDサービス個数 = 6プラスドライバ: PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナスドライバ: 2.0 x 50 mm、3.0 x 50 mm 130 mmロングノーズプライヤ 115 mm傾斜プライヤ プラスチック製収納ボックス. RS ESD 6ピース工具セット. プラスチックの保管ボックスに入った業務用のESD 6ピース工具キットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH2 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH1 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様チップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1ドライバータイプ = ロングリーチ刃の長さ = 350 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 黒色化RS Proロングリーチドライバ. RS Proロングリーチドライバは、プロや愛好家向けに設計された工具です。クロムバナジウムスチール製で、非常に頑丈なセルロースアセテート製の最適なハンドルを備えています。マイナスドライバは、先端部が平行形状で、刃先は黒化処理されたラッカー塗り仕上げです。Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっきが施されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。トルク / ゲージテストはDIN規格に適合しています。 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用). 特長と利点 クロムバナジウムスチール製ブレード セルロースアセテート製ハンドル マイナスねじドライバは軸径と尖端部が同幅、刃先は黒化処理、ラッカー塗り仕上げ Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっき トルク / ゲージテストはDIN規格に適合 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用)
1個
¥1,800
税込¥1,980
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
1個
¥15,050
税込¥16,555
翌々日出荷
仕様セットタイプ = 電気仕様個数 = 10RS 10ピース精密プライヤ / ドライバ工具モジュール. 業務用の高品質な精密プライヤ / ドライバセットは、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた設計のクイックターンキャップ付き精密ドライバ x 6 ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 防錆及び化学薬品保護に対応したステンレススチールピンセット 研磨仕上げの高品質電子部品用プライヤ(ビニール製ハンドルカバーで持ちやすさを実現) x 3 明るい赤色のフォームコンパートメントが使用されているため、小型部品や固定具をはっきり確認可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 110 mm楕円形ヘッド電子部品用カッター 120 mmショートニードルノーズ電子部品用プライヤ 140 mmロングニードルノーズ電子部品用プライヤ 115 mmステンレススチールピンセット 1.5 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.0 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.5 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ 3.0 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ PH00 x 60 mm電子部品用プラスドライバ PH0 x 60 mm電子部品用プラスドライバ
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
仕様セットタイプ = 電気技術者個数 = 7VDE/1000V認証 = ありEN / IEC 60900:2004. Each set contains 1 x flat-headed screwdriver (0.8 x 4.0 x 100 mm and 1.0 x 5.5 x 125 mm), 120(R)250 Vac voltage tester, PHILLIPS(R) PH2 x 100 mm, 170-mm combination pliers, (can be ordered separately under RS stock no. < 161-192)') 161-192)/, 200-mm radio pliers < (161-237)') (161-237)/ and 160-mm diagonal cutter < (161-170)') (161-170)/,. 7-piece VDE set. Electrician's tool kit, comprising pliers, screwdrivers and voltage tester VDE pliers with inlaid joint Screwdriver blades bronzed with chrome vanadium steel, with ergonomic VDE power-grip handle Supplied in a plastic case with transparent folding lid
1キット
¥19,110
税込¥21,021
7日以内出荷
RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材料 = カーボンファイバーエポキシ。動作温度 Max = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 2mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。密度 = 1.6g/cm3。。RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。