コネクタ・コネクタ付ケーブル :「アロイ」の検索結果
関連キーワード
用途モジュール対基板
仕様(ElectricalModel)有、(ジェンダー)リセプタクル、(パネルグランド)有
種別(コンポーネント)リセプタクル
材質(金属部)HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂
色(樹脂部)黒色
質量(g)0.89
ピッチ(mm)(嵌合部)0.80、(実装部)0.80
極数(実装)30、(最大)30
使用温度範囲(℃)-40~+85
ポート数1
列数2
厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)2.540
最大電流(A)0.5
形態(実装)ライトアングル
防塵防水性能無
難燃性94V-0
シールド無
コンタクト数30
挿抜耐久200回
パネルマウント無
実装方法SMT(表面実装)
最大電圧(V)30AC(RMS)/DC
嵌合キー有
嵌合ロック有
嵌合極性有
位置決め有
基板保持有
基板極性無
表面実装対応(SMC)有
1セット(960個)
¥659,800
税込¥725,780
62日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。