1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Mega-Fit垂直及びライトアングルヘッダ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチヘッダはポジティブロッキング機能を持ち、レセプタクルに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 これらのMega-Fitヘッダのデザインには、基板保持及び位置決め機能があります。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitヘッダー内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitヘッダーに使用されたボディの素材は、難燃性等級UL 94 V-0で、グローワイヤテスト要件に準拠してい ピッチ(mm)5.7 極数4 シリーズMega-Fit 定格電圧(V)600→0 定格電流(A)23 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
549 税込604
5日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります