コネクタ・コネクタ付ケーブル :「電線対電線用コネクタ」の検索結果
材質PBTP、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
材質ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC250V/1分間
定格電流(A)最大:1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
ピッチ(mm)2.5
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)自然色
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5240
列数1
端子種別プラグ
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無, 有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合ロック有
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。