12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)14 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
7日以内出荷


日本モレックス(molex)M12両側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 コンタクト形状メス・オス兼用 仕様両側 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~75 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4 保護等級IP67 色(本体) 特性耐油性/難燃性/可動性 適合電線範囲 AWG(#)20
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 仕様片側 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~75 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4 保護等級IP67 色(本体) 適合電線範囲 AWG(#)20
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
37 税込41
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本モレックス(molex)モジュラープラグ/ジャック
種類角型 コンタクト形状オス 形状アングル ピッチ(mm)1.02 定格電流(A)1.5 仕上(コンタクト-接触部)金 材質(コンタクト)黄銅, りん青銅
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
75 税込83
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Nano-Fit シリーズ
材質(インシュレータ)LCP (インシュレータ)黒 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)300 定格電流(A)6.5 仕上(コンタクト-接触部)金 材質(コンタクト)黄銅
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Z軸プラガブル74441シリーズ
用途モジュール対基板 仕様(ElectricalModel)有、(ジェンダー)リセプタクル、(パネルグランド)有 種別(コンポーネント)リセプタクル 材質(金属部)HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂 (樹脂部)黒色 質量(g)0.89 ピッチ(mm)(嵌合部)0.80、(実装部)0.80 極数(実装)30、(最大)30 使用温度範囲(℃)-40~+85 ポート数1 列数2 厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)2.540 最大電流(A)0.5 形態(実装)ライトアングル 防塵防水性能 難燃性94V-0 シールド コンタクト数30 挿抜耐久200回 パネルマウント 実装方法SMT(表面実装) 最大電圧(V)30AC(RMS)/DC 嵌合キー 嵌合ロック 嵌合極性 位置決め 基板保持 基板極性 表面実装対応(SMC)
1セット(960個)
659,800 税込725,780
62日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります