2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC250V/1分間 定格電流(A)最大:1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1袋(10個)ほか
79 税込87
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難燃性94V-0 表面処理PCテール部:Tin(Sn) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:51021 種別基板用ヘッダー 長さ(mm)PCテール:2.30 幅(mm)3.20 ナチュラル(Nylon Off White) 高さ(mm)4.20 ピッチ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1.0(最大) 材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 適合パネル厚さ(mm)0.8 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50 ピンサイズBlade
1袋(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります