コネクタ・コネクタ付ケーブル :「タグ付け」の検索結果
関連キーワード
パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2369
アズワン品番65-7753-25
1袋(50個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:776-145
アズワン品番65-7712-87
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 45326●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2393
アズワン品番65-7653-62
1袋(200個)
¥339,800
税込¥373,780
欠品中
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。