コネクタ・コネクタ付ケーブル :「自動車用 圧着端子」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delphi Metri-Pack 280自動車コネクタ用シールド圧着端子。Metri-Pack 280自動車コネクタで使用するMetri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクト。 Metri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクトは、スズめっきを施したスズ黄銅で作られています。 品番 ; 801-1073 801-1073 (メス)及び ; 801-1089 801-1089 (オス)は、3.0 → 2.0 mm ケーブル製品で使用 品番 ; 801-1086 801-
仕様●シリーズ:Metri-Pack 280●オス/メス:オス●コード番号:801-1089 アズワン品番65-7569-58
1袋(100個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリ。Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774 アズワン品番65-7569-66
1個
279 税込307
欠品中

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります