コネクタ・コネクタ付ケーブル :「PH」の検索結果
関連キーワード
Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタ。Delphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956
アズワン品番65-7482-63
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリ。Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774
アズワン品番65-7569-66
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
Delphi Metri-Pack 280自動車コネクタ用シールド圧着端子。Metri-Pack 280自動車コネクタで使用するMetri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクト。 Metri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクトは、スズめっきを施したスズ黄銅で作られています。 品番 ; 801-1073 801-1073 (メス)及び ; 801-1089 801-1089 (オス)は、3.0 → 2.0 mm ケーブル製品で使用 品番 ; 801-1086 801-
仕様●シリーズ:Metri-Pack 280●オス/メス:オス●コード番号:801-1089
アズワン品番65-7569-58
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
。Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタ。Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907
アズワン品番65-7569-52
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
Delphi GT150 シリーズキャビティシール。このキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。
仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833
アズワン品番65-7482-71
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
密閉型カップリングハウジング
仕様●極数:2●オス/メス:メス●シリーズ:Apex●コード番号:673-7950
アズワン品番65-7787-46
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。