コネクタ・コネクタ付ケーブル :「LED 抵抗」の検索結果
関連キーワード
SK 42 extrusion heatsink
From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape
Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications
The SK42 Heatsink is available in the following lengths:
Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long
Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long
Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long
Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612
アズワン品番68-4149-71
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。