コネクタ・コネクタ付ケーブル :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)シェル:16
品番63-3109-31
定格125V/5A
寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2
コネクタ形状正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000
抵抗(MΩ)接点(DC1A):15
ピン数(ピン)2
アズワン品番63-3109-31
結線方法はんだ
最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
3ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)シェル:16
品番63-3109-32
定格125V/5A
寸法(Φmm)パネル取付部径:16
コネクタ形状正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000
抵抗(MΩ)接点(DC1A):15
ピン数(ピン)3
アズワン品番63-3109-32
結線方法はんだ
最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。