絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,834)
  • 日本モレックス(molex)(2,302)
  • RS PRO(1,801)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,726)
  • フエニックス・コンタクト(1,273)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(542)
  • ハーティング(438)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(369)
  • 七星科学研究所(348)
  • SAMTEC(322)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(313)
  • JST(日本圧着端子製造)(293)
  • ダイヤトレンド(283)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(176)
  • RADIALL(162)
  • GB[制御機器](140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブルT.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブルT.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
BNC変換コネクタ BNCメス⇔バナナメス×2 T.SIN(テイシン電機)BNC変換コネクタ BNCメス⇔バナナメス×2T.SIN(テイシン電機)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
コネクタ形状BNCジャック←ターミナル(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス T.SIN(テイシン電機)BNC変換コネクタ Fメス-BNCオスT.SIN(テイシン電機)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
F型メス-BNCオスの物理形状変換コネクタです。
コネクタ形状BNC型プラグ⇔F型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
3.5mm モノラルプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)3.5mm モノラルプラグ 黒T.SIN(テイシン電機)
319税込351
1個
8日以内出荷
タイプモノラル極数2形式ストレートプラグΦ3.5mmプラグ
DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き)T.SIN(テイシン電機)
109税込120
1個
7日以内出荷
備考基板取付コネクタ形状2.1mmジャック
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
11日以内出荷
寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式 T.SIN(テイシン電機)BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式T.SIN(テイシン電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合BNC-P-3(75Ω)質量(g)12取付け方法ピン半田 ネジロック式適合ケーブル3C-2VメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式 T.SIN(テイシン電機)BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式T.SIN(テイシン電機)
889税込978
1個
5日以内出荷
BNCコネクターのパネル取り付け型レセプタクル(メス)です。 絶縁型でグラウンド導体とパネルの接続はありません。
適合BNC-BR質量(g)7メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω T.SIN(テイシン電機)BNCコネクタ ジャック サイド型 50ΩT.SIN(テイシン電機)
839税込923
1個
5日以内出荷
BNCコネクターの基板取り付け型レセプタクル(メス)です。 ライトアングル型(L型)です。 基板への取り付けははんだ付けですが同時にパネル固定用のねじも備えています。 ケーブルの応力をはんだ接続部や基板に伝えることなくパネルで受けることも可能です。
形状L型備考絶縁型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだ実装タイプ基板
RCAジャック パネル取付け型 赤 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 赤T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 黒 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 黒T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 黄 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 黄T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 白 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 白T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
3.5mm ステレオプラグ T.SIN(テイシン電機)3.5mm ステレオプラグT.SIN(テイシン電機)
379税込417
1個
8日以内出荷
タイプステレオ極数3形式ストレートプラグΦ3.5mmプラグ
2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機)2.5mmモノラルプラグT.SIN(テイシン電機)
289税込318
1個
5日以内出荷
2.5mm径のモノラルプラグです。黒い部分は外れますので、外してはんだづけしてお使いください。
材質プラスチック備考RoHS対応タイプモノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
BNC中継コネクタ BNCメス-BNCメス T.SIN(テイシン電機)BNC中継コネクタ BNCメス-BNCメスT.SIN(テイシン電機)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
BNCメス-メスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を結線して中継する等の用途にお使い下さい。
仕様●パッケージ:BNC2●コネクタの形態:中継ジャック●適合名称:形状:ストレート●実装:結線方式:適合ケーブル:特性インピーダンス:備考:アズワン品番67-0477-53

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル