絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(770)
  • RS PRO(383)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
  • 七星科学研究所(231)
  • JST(日本圧着端子製造)(225)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
  • 日本モレックス(molex)(181)
  • LEMO(136)
  • GB[制御機器](134)
  • ハーティング(133)
  • LINKMAN(120)
  • omron(オムロン)(116)
  • マル信無線電機(100)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(99)
  • AMPHENOL(95)
  • JAE(日本航空電子工業)(87)
  • RADIALL(68)
  • 日本エレパーツ(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き)

    T.SIN(テイシン電機)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    備考基板取付コネクタ形状2.1mmジャック
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)

    T.SIN(テイシン電機)
    239税込263
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω T.SIN(テイシン電機)

    BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω

    T.SIN(テイシン電機)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    BNCコネクターの基板取り付け型レセプタクル(メス)です。 ライトアングル型(L型)です。 基板への取り付けははんだ付けですが同時にパネル固定用のねじも備えています。 ケーブルの応力をはんだ接続部や基板に伝えることなくパネルで受けることも可能です。
    形状L型備考絶縁型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだ実装タイプ基板
  • 2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機)

    2.5mmモノラルプラグ

    T.SIN(テイシン電機)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のモノラルプラグです。黒い部分は外れますので、外してはんだづけしてお使いください。
    材質プラスチック備考RoHS対応タイプモノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス T.SIN(テイシン電機)

    BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス

    T.SIN(テイシン電機)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    F型メス-BNCオスの物理形状変換コネクタです。
    コネクタ形状BNC型プラグ⇔F型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式 T.SIN(テイシン電機)

    BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式

    T.SIN(テイシン電機)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    適合BNC-P-3(75Ω)質量(g)12取付け方法ピン半田 ネジロック式適合ケーブル3C-2VメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式 T.SIN(テイシン電機)

    BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式

    T.SIN(テイシン電機)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    BNCコネクターのパネル取り付け型レセプタクル(メス)です。 絶縁型でグラウンド導体とパネルの接続はありません。
    適合BNC-BR質量(g)7メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック パネル取付け型 赤 T.SIN(テイシン電機)

    RCAジャック パネル取付け型 赤

    T.SIN(テイシン電機)
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
  • RCAジャック パネル取付け型 黒 T.SIN(テイシン電機)

    RCAジャック パネル取付け型 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
  • RCAジャック パネル取付け型 黄 T.SIN(テイシン電機)

    RCAジャック パネル取付け型 黄

    T.SIN(テイシン電機)
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
  • RCAジャック パネル取付け型 白 T.SIN(テイシン電機)

    RCAジャック パネル取付け型 白

    T.SIN(テイシン電機)
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
  • 3.5mm モノラルプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)

    3.5mm モノラルプラグ 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    タイプモノラル極数2形式ストレートプラグΦ3.5mmプラグ

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル