コネクタ・コネクタ付ケーブル :「スイコ」の検索結果
関連キーワード
防水型コネクター大
コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。
3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクター大
コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクター小
コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)5-8
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
防水型コネクター十字タイプ
4方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクター十字タイプ
4方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。