コネクタ・コネクタ付ケーブル :「測定、計測機器」の検索結果
関連キーワード
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用周波数(GHz)DC~12
結線方法半田/圧着
適合圧着ダイス0.7~1.1Nm
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。