3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LBNC-7C-2P BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)29 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 周波数帯域(MHz)0~500 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB 結合方式バヨネットロック 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5224 形状ストレート 質量(g)40 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります