1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーローラーベアリング - TS (Tapered Single)インチ系 / メートル系 このベアリングは、基本的で広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。 特長と利点:インチ系 / メートル系 一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持 内径範囲: 7.937 → 863.600 mm 外径範囲: 31.991 → 1060.000 mm シングルコーン及びカップ 製品用途の情報 主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります。
仕様●内径:15.87mm●外径:41.27mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:11.11mm●ボアタイプ:パラレル●材料:メタル●静許容荷重:21300N●ケージ材質:鋼●行数:1●ローラー材質:スチール●エンドタイプ:シール●RoHS適合状況:適合●コード番号:134-7433 アズワン品番68-4150-27
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります