コネクタ・コネクタ付ケーブル :「ケーブル長 測定器」の検索結果
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。マニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量。MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mm
アズワン品番65-7265-79
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。