2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品名アンプユニット 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む 応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs高速モード(HS):動作・復帰:各250μs標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1msギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時: 1~2台連結時:-25℃~+55℃、 3~10台連結時:-25℃~+50℃、 11~16台連結時:-25℃~+45℃、 17~30台連結時:-25℃~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
17,880 税込19,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング