1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様M12パネル取り付け 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)4 端末仕様ディップ端子 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 取付け方法ディップ端子 保存温度範囲(℃)-25~70 アズワン品番64-3405-56 メッキ金めっき 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります