コネクタ・コネクタ付ケーブル :「制御 タイマー」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●材質(コード):塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書
質量(g)約25(本体のみ)
タイプセンサ通信ユニット用
電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給
接続方式センサ通信ユニット用コネクタ
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)1~2台連結時:0~55、3~10台連結時:0~50、11~16台連結時:0~45、17~30台連結時:0~40(氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護
保存温度範囲(℃)-30~70(氷結、結露しないこと)
汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)
耐衝撃(m/s2)150 X、Y、Z各方向 3回(耐久)
連結数最大:形E3NW-ECT使用時30台、形E3NW-CRT使用時16台、形E3NW-CCL使用時16台
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(耐久)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。