コネクタ・コネクタ付ケーブル :「取り付けネジ」の検索結果
関連キーワード
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別固定具3
材質(本体)鋼
表面処理ニッケルメッキ
おねじサイズM3.0×0.5
タイプ防水コネクタ
極数4極
取付け方法ねじ付埋込みタイプ
仕様DC用
保護構造IP67(IEC529)
タイプ防水コネクタ
極数4極
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC60529)
適合電線径AWG22~28
固定タイプM12 ねじ式
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂
挿抜耐久(回)200
表面処理(コンタクト)金めっき
表面処理(固定具)銅合金
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC60529)
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)
挿抜耐久(回)200
表面処理(コンタクト)金めっき
表面処理(固定具)銅合金
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。