絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,743)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- HIROSE(ヒロセ電機)(467)
- ハーティング(422)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(341)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(302)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- LEMO(179)
- RADIALL(142)
- GB[制御機器](136)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Dサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から112日以内出荷規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から81日以内出荷好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B
Aratas(旧:omron)¥399~税込¥439~1個当日出荷から81日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C
Aratas(旧:omron)¥439~税込¥483~1個当日出荷から81日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具
Aratas(旧:omron)¥289税込¥3181個欠品中仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2
Aratas(旧:omron)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から98日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上
ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E
Aratas(旧:omron)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷使用温度範囲(℃)-25~+85(結露・氷結のないこと)定格電流(A)3(20℃にて)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V ・ 60s印加後)接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)100
Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F
Aratas(旧:omron)¥549~税込¥604~1個当日出荷から81日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)総合挿入力極数×3.33N以下シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(シェル)鋼処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2
Aratas(旧:omron)¥609税込¥6701個5日以内出荷から70日以内出荷タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2
Aratas(旧:omron)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から68日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
Aratas(旧:omron)¥439~税込¥483~1個当日出荷から104日以内出荷規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)基板寸法(mm)1.6±0.2挿抜耐久(回)50材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)
Aratas(旧:omron)¥279~税込¥307~1個当日出荷から51日以内出荷センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子
Aratas(旧:omron)¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷仕様M12パネル取り付け種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様ディップ端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法ディップ端子保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-56メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M
Aratas(旧:omron)¥1,498税込¥1,6481個61日以内出荷から64日以内出荷適合AWG26以下極数5端子形状ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)取付け方法フロントロック
その他(産業用) XS6
Aratas(旧:omron)¥2,398税込¥2,6381個72日以内出荷仕様M12パネル取り付け極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-59メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台