3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付け アズワン品番67-0369-61
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ/プラグ
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け アズワン品番67-0368-21
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ/プラグ
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け アズワン品番67-0368-22
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります