コネクタ・コネクタ付ケーブル :「同軸ケーブル 7c」の検索結果
関連キーワード
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。