3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:213-0105 アズワン品番65-7524-31
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1901 アズワン品番65-7704-34
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1899 アズワン品番65-7682-29
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります