コネクタ・コネクタ付ケーブル :「ボックスコネクタ―」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177 アズワン品番65-7525-83
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質
仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179 アズワン品番65-7523-36
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールド付きとピンタイプのコンタクト、5 + 3 + PE のポジション数が付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃ 信号コンタクトの過電圧カテゴリ III
仕様●極数:9●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0178 アズワン品番65-7526-03
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。ダイキャストアルミ製で、側面にケーブルアウトレットが 2 つあります。耐塩水性 PC 保護カバー材質この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4047 アズワン品番65-7735-44
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります