4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトContact insert
Phoenix Contact HC シリーズの B16 サイズコンタクトインサート( 16 + PE ポジション数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2174 アズワン品番65-7519-69
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert
Phoenix Contact HC シリーズの B16 サイズコンタクトインサート( 16 + PE ポジション数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●コード番号:207-2173 アズワン品番65-7515-23
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert
。Phoenix Contact HC シリーズの B24 サイズコンタクトインサート( 24 + PE 極数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2176 アズワン品番65-7512-21
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
エコ商品
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。 タイプメス ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります