コネクタ・コネクタ付ケーブル :「M-213」の検索結果
関連キーワード
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:213-0035
アズワン品番65-7530-26
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0102
アズワン品番65-7485-07
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0103
アズワン品番65-7524-44
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0106
アズワン品番65-7526-10
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 76 mm x 44 mm x 93.5 mm ( H x W x L )です。ケーブルアウトレット:横方向 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:213-0026
アズワン品番65-7523-59
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:213-0105
アズワン品番65-7524-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0101
アズワン品番65-7526-93
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0104
アズワン品番65-7523-13
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0033
アズワン品番65-7530-25
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0027
アズワン品番65-7520-74
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0032
アズワン品番65-7524-15
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029
アズワン品番65-7520-75
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031
アズワン品番65-7524-14
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028
アズワン品番65-7495-31
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 24-A-UT-PER-M●コード番号:213-0045
アズワン品番65-7520-73
1袋(5個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044
アズワン品番65-7525-75
1袋(5個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左の制御キャビネットパネルに使用するオスインサート右 PE 接続を備えています。接続:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-D 40-A-TWIN-PEL - M です●コード番号:213-0036
アズワン品番65-7525-89
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182
アズワン品番65-7524-43
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質
仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179
アズワン品番65-7523-36
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルーは、4 ポジション又はコンタクトを備えています。このパネルには、ストレートソケット接続方式が採用されています。バイポーラ取り付け
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SACC●コード番号:213-0157
アズワン品番65-7515-25
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172
アズワン品番65-7517-48
1袋(5個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0059
アズワン品番65-7502-32
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュール用バルブ付き Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0060
アズワン品番65-7524-89
1袋(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ピン。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0058
アズワン品番65-7525-44
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186
アズワン品番65-7526-95
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187
アズワン品番65-7524-73
1袋(20個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。