コネクタ・コネクタ付ケーブル :「m7 ネジ」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact カップリングハウジングには、シングルロックラッチが付いています。PA 素材製で、ポリアミド製の保護カバー材質を使用しています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ケーブルハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3915
アズワン品番65-7756-41
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825
アズワン品番65-7484-60
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1×M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5816
アズワン品番65-7485-63
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
。スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52.8 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5832
アズワン品番65-7483-15
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチ付きで、アルミダイキャスト製です。このヘッダは塩水に耐性があり、1 本のケーブルアウトレットが付いています。ストレートアウトレット 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:201-5459
アズワン品番65-7756-26
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6887
アズワン品番65-7776-32
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888
アズワン品番65-7778-53
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123
アズワン品番65-7517-84
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2107
アズワン品番65-7520-70
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。