76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様DCジャック(基板取付用) 形状アングル 種類丸型 コンタクト形状メス
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
390 税込429
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 仕様カーアンテナプラグ 形状ストレート
1個
249 税込274
当日出荷

1個ほか
特価
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 仕様シガープラグ 形状ストレート 結合方式ワンタッチ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様DCジャック 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)0.5 プラグ(mm)Φ3.8×1.4 コンタクト形状メス
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクタ形状ジャック 取付パネル取付 形状ストレート 種類丸型 コンタクト形状メス
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂 形状ストレート 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下 挿入力30N以下 抜去力3~30N 耐電圧(V/min)AC250
1個ほか
109 税込120
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ金メッキタイプ 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.3 接触抵抗(mΩ)30以下 挿入力30N以下 抜去力3~30N コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC250
1個ほか
439 税込483
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック 付属品ナット 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)0.5 適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷

種類丸型 コンタクト形状オス 仕様DCプラグ 種別DCプラグ車載機器用 形状ストレート 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷

種類丸型 コンタクト形状オス 材質【インシュレター】PA樹脂 形状ストレート 材質(本体)ABS樹脂 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(フレーム) 絶縁抵抗(MΩ)50以下 挿入力30N以下 材質(ピン)黄銅 抜去力3~30N 耐電圧(V/min)AC250
1個
129 税込142
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC34 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下 挿入力3kg以下 抜去力0.1kg~3kg 耐電圧(V/min)AC250
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 形状ストレート
1パック(10個)ほか
9,998 税込10,998
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート
1個ほか
119 税込131
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極数2 種類丸型 コンタクト形状オス 形状アングル プラグ(mm)Φ3.5
1個
199 税込219
当日出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります